Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson EcoTank ET-M1170


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson EcoTank ET-M1170
Epson EcoTank ET-M1170
Epson EcoTank ET-M1170
Epson EcoTank ET-M1170
Epson EcoTank ET-M1170
Epson EcoTank ET-M1170
Epson EcoTank ET-M1170
Epson EcoTank ET-M1170
Epson EcoTank ET-M1170
Epson EcoTank ET-M1170
Epson EcoTank ET-M1170
Epson EcoTank ET-M1170
Epson EcoTank ET-M1170
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70101424
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CH44401
EAN/GTIN:
     8715946663548
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Netzwerk-Farbdrucker
Netzwerkdrucker
Inkjet Drucker
Reduzieren sie Ihre Druckkosten Der sparsame EcoTank-Drucker unterscheidet sich grundlegend von Laserdruckern. Er verfügt über einen großen, nachfüllbaren Tintentank, den Sie anstelle von Toner mit den mitgelieferten Tintenflaschen befüllen. Bereits von Anfang an ist genug Tinte vorhanden, um Tausende von Seiten zu drucken. Das senkt die Kosten und spart Zeit, da ein regelmäßiger Tonerwechsel überflüssig wird. Kostengünstiger Tintenwechsel Üblicherweise sind nur hin und wieder neue Tintenflaschen erforderlich, daher können Sie mit den Ersatztintenflaschen über 90 % der Kosten pro Seite einsparen2. Zuverlässig Für jeden EcoTank-Schwarzweißdrucker gilt eine Garantie von einem Jahr bzw. 100.000 Seiten für beruhigende Sicherheit. Zeit sparen Verschwenden Sie keine Zeit mit dem Austauschen von Verbrauchsmaterialien – mit einem Tintentanksystem können Sie den Drucker ganz einfach auffüllen und brauchen nicht mehr darüber nachzudenken. Der Druckvorgang ist durch den Wegfall von Aufwärmzeiten und mit Druckgeschwindigkeiten von bis zu 20 Seiten pro Minute3 besonders schnell. Energie sparen Mit einem EcoTank-Schwarzweißdrucker senken Sie Ihren Energieverbrauch und Ihre Betriebskosten. Er verbraucht bis zu 95 % weniger Strom4 als vergleichbare Schwarzweiß-Laserdrucker. Effiziente Business-Funktionen Erleben Sie den PrecisionCore-Druckkopf, der für Geschwindigkeit, Qualität, Zuverlässigkeit und Effizienz bekannt ist. Dank des 250-Blatt-Papierfachs brauchen Sie Papier seltener zu ersetzen, und durch den automatischen beidseitigen Druck sparen Sie Papier. Anschlussmöglichkeiten Nutzen Sie die Scan-to-Cloud-Funktion, und drucken Sie mit der Wi-Fi-Schnittstelle und den kostenlosen mobilen Druck-Apps von Epson5 von überall im Büro aus. Dieses Modell verfügt über Ethernet für schnelle und hochwertige Verbindungen.
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Wi-Fi Direct
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES
Mobile Drucktechnologien
Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print
Verpackungsdaten
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)
11000 Seiten
Mitgelieferte Kabel
AC
Verpackungsbreite
410 mm
Verpackungstiefe
440 mm
Verpackungshöhe
275 mm
Paketgewicht
6001 g
Leistungen
Schalldruckpegel (Druck)
56 dB
Schallleistungspegel (Druck)
6.9 dB
Sonstige Funktionen
Druckverfahren
Epson PrecisionCore
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Medienstärke
64 - 95 mm
Zahl der Benutzer
3 Benutzer
Tintentropfen
2,8
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
13 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
Energieverbrauch (bereit)
3.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Papierkapazität
250 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
100 Blätter
Gesamtzahl der Papierzuführungen
2
Maximale Papierkapazität
251 Blätter
Art der Papierzuführung
Papierfach
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
20000 Seiten pro Monat
Doppelseitiger Druck
Ja
Seitenbeschreibungssprachen
GDI
Druckfarben
Weiß
Empfohlene monatliche Auslastung
250 - 1500 Seiten pro Monat
Duplex Druckmodus
Auto
Tintentanksystem
Ja
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Druckkopfdüsen
400 nozzles black
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.6 Snow Leopard
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008 R2 x64
Kompatible Betriebssysteme
Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP SP3, XP Professional x64 Edition SP2
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4
Nicht-ISO Druckmedienformate
Rechtlich
Mediengewichte für das Papierfach
64 - 256 g/m²
Dicke
95 mm
Design
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Produktfarbe
Grau
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmdiagonale
1.45 Zoll
Ursprungsland
Philippinen
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Standard-Schnittstellen
USB
Gewicht und Abmessungen
Breite
375 mm
Tiefe
347 mm
Höhe
151 mm
Gewicht
4300 g
Drucken
Maximale Auflösung
1200 x 2400 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
39 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
6 s
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter)
9 Seiten pro Minute
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734, A4) schwarz
9 Seiten pro Minute
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 169,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,54*
€ 236,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,51*
€ 220,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,13*
€ 217,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,46*
€ 215,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,99*
€ 202,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13T03M140
ab € 9,93*
Zubehör
Epson
CP03RTBSCH44
ab € 26,96*
Zubehör
Epson
CP04RTBSCH44
ab € 37,51*
Zubehör
Epson
CP05RTBSCH44
ab € 54,27*
Zubehör
Epson
C13T04D100
ab € 6,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.