Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distrelec RND 550-00053 Kabelschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Distrelec RND 550-00053 Kabelschneider
Distrelec RND 550-00053 Kabelschneider
Distrelec RND 550-00053 Kabelschneider
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70207451
Hersteller:
     Distrelec
Herst.-Nr.:
     RND 550-00053
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
132 mm
Merkmale
Handgrifffarbe
Schwarz, Grau
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Schwarz
Ergonomische Griffe
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.