Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX Classic 110 Signalkabel Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX Classic 110 Signalkabel Grau
Lapp ÖLFLEX Classic 110 Signalkabel Grau
Lapp ÖLFLEX Classic 110 Signalkabel Grau
Lapp ÖLFLEX Classic 110 Signalkabel Grau
Artikel-Nr.:
     1886-M0091125
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119857
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung lappkabel 7 x 1mm²
ÖLFLEX® CLASSIC 110

VDE-registrierte ölbeständige PVC Steuerleitung für eine Vielzahl von Anwendungen

ÖLFLEX® CLASSIC 110 - PVC Steuerleitung, VDE-registriert, ölbeständig und flexibel für vielseitige Anwendungen, 300/500V, auch für YSLY oder YY

- VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Anwendungsgebiete

- Feste Verlegung als auch gelegentlich flexibler Einsatz ohne Zugbeanspruchung bei freier, nicht ständig wiederkehrender Bewegung
- Trockene oder feuchte Räume, bei normaler mechanischer Beanspruchung
- Geeignet für Torsionsanwendungen, die im Loop von Windkraftanlagen (WKA) typisch sind
- In Energieführungsketten für Verfahrwege bis 5 m und 0,2 ... 1 Millionen Biegezyklen, für folgende Abmessungen: 0,5 bis 2,5 mm² und 2 bis 7 Adern
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
8 mm
Kupferindex
67 kg/km
Kabelgewicht
126 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
4 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
10 mm
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
7
Kerngröße
1 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-15 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, steuerkabel 7x1
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1886
1719
pro Meter
€ 6,40*
ab € 1,11657*
€ 1,77657*
pro Meter
€ 5,46*
ab € 1,12*
€ 1,79*
3 Tage
285
pro Meter
€ 6,95*
ab € 1,52*
€ 2,72*
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,49*
€ 4,02*
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,99*
€ 4,40*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,77657*
€ 2,11412
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,56657*
€ 1,86422
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,52657*
€ 1,81662
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,44657*
€ 1,72142
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,37657*
€ 1,63812
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,11657*
€ 1,32872
pro Meter
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.