Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg 0304 06 Drahtverbinder DIN 6 poles Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lumberg 0304 06 Drahtverbinder DIN 6 poles Metallisch
Lumberg 0304 06 Drahtverbinder DIN 6 poles Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70295308
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     0304 06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Buchsen
DIN-Kupplungen
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Merkmale
Stecker
DIN 6 poles
Produktfarbe
Metallisch
Material
Nickel, Zink
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Stromstärke
5 A
Impedanz
100 Ohm
Gehäuseverkleidung
Nickel
Material Ummantelung
Zink
Material Verriegelungselement
Zink
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0381
ab € 4,48*
Zubehör
Lumberg
0322 C 16 VP15
ab € 0,35*
Zubehör
Lumberg
0331 06
ab € 5,91*
Zubehör
Lumberg
0385
ab € 0,577*
Zubehör
Lumberg
0332 06
ab € 5,67*
Zubehör
Lumberg
0384
ab € 0,88*
Zubehör
Lumberg
0382
ab € 1,82*
Zubehör
Lumberg
ZMS 20
ab € 15,41*
Zubehör
Lumberg
038199
ab € 2,99*
Zubehör
Lumberg
038799
ab € 0,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.