Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 11050006203 F-c Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 11050006203 F-c Silber
Harting 11050006203 F-c Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70319154
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     11 05 000 6203
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
harting buchsenkontakt 0,75mm²
Han-Yellock F-c 0.75mm² (Ag)
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6 g
Außendurchmesser
1.3 mm
Breite
14.6 mm
Tiefe
4.5 mm
Merkmale
Stecker
F-c
Produktfarbe
Silber
Material
Cooper
AWG Kabelgröße
18
Beschichtung Steckerkontakte
Silber
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Kupferlegierung
Kerngröße
0.75 mm²
Kontaktwiderstand
2 mΩ
Stromstärke
20 A
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, crimpstecker harting
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2969*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4169*
€ 0,49611
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3569*
€ 0,42471
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2969*
€ 0,35331
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Harting
11 05 000 6102
ab € 0,2376*
Sonstiges
Harting
11 05 000 6105
ab € 0,2376*
Sonstiges
Harting
09 99 000 0110
ab € 279,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.