Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftkontakt 11 05 000 6105 Harting Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1989265-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     11 05 000 6105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Kontaktstift
Stiftkontakt 11 05 000 6105 Harting Inhalt: 1 St.

Stiftkontakt

Technische Daten:
Material: Kupferlegierung · Weitere technische Daten: Nettogewicht: 0.7 g
Leiterquerschnitt: 1.5 mm²
Geschlecht: Stift
Kontaktart: Crimpkontakt
Kontaktoberfläche: versilbert
Durchgangswiderstand: ≤ 2 mΩ
Betriebsstrom: ≤ 20 A
Abisolierlänge: 6.5 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Harting
Material:
Kupferlegierung
Herst.-Teilenr.:
11050006105
Typ (Hersteller-Typ):
11 05 000 6105
Produkt-Art:
Stiftkontakt
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: harting kontaktstift crimpkontakt, crimpstecker, crimpstecker harting, Harting, 11 05 000 6105, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder, Stecker für Maschinenbau
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,2391*
€ 0,3291*
12 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,2376*
€ 0,3334*
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,256*
€ 0,356*
100
€ 3,90*
ab € 0,2703*
€ 0,3703*
Lager 102
50
5
Frei Haus
ab € 0,51*
€ 0,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Harting
11 05 000 6202
ab € 0,2969*
Sonstiges
Harting
11 05 000 6203
ab € 0,2969*
Sonstiges
Harting
11 05 000 6204
ab € 0,2828*
Sonstiges
Harting
11 05 000 6205
ab € 0,2969*
Sonstiges
Harting
09 99 000 0110
ab € 279,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.