Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiCare PC-HSM/R 3013 Schwarz, Edelstahl 5 Nickel-Metallhydrid (NiMH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProfiCare PC-HSM/R 3013 Schwarz, Edelstahl 5 Nickel-Metallhydrid (NiMH)
ProfiCare PC-HSM/R 3013 Schwarz, Edelstahl 5 Nickel-Metallhydrid (NiMH)
ProfiCare PC-HSM/R 3013 Schwarz, Edelstahl 5 Nickel-Metallhydrid (NiMH)
ProfiCare PC-HSM/R 3013 Schwarz, Edelstahl 5 Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70325466
Hersteller:
     ProfiCare
Herst.-Nr.:
     330130
EAN/GTIN:
     4006160301304
Suchbegriffe:
Bart-Schneider
Bart-Trimmer
Bartschneidemaschine
Bartschneider
Haar-/Bartschneidemaschine mit hochwertiger Edelstahlfront
Akku-/Netzbetrieb (Akkus austauschbar)
Edelstahl-Präzisionsscherkopf für gleichmäßigen Haarschnitt
5 Schnittlängen möglich (0, 4, 10, 14, 18 mm)
4 abnehmbare Kammaufsätze
3-stufige Ausdünnfunktion (zuschaltbar)
Leichte Handhabung durch ergonomisch geformten Griff
Scherkopf zur leichten Reinigung abnehmbar
LED-Ladeanzeige
Ladestation/Aufsteller inkl. gummierter Füße für einen sicheren Stand
Inkl. 7-teiligem Zubehör: Ladestation/Aufsteller, Ladenetzteil, Reinigungsbürste, 4 Kammaufsätze (4, 10, 14, 18 mm)
Spannungsversorgung: Ladenetzteil: 230 V, 50 Hz; Akku (Ni-Mh): 2x 600 mAh
Weitere Informationen:
Anzeige
Batterieladeanzeige
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
46 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
175 mm
Gewicht
350 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Anzahl der Längenschritte
5
Gehäusematerial
Edelstahl
Maximum Haarlänge
18 mm
Präzisionstrimmer
Ja
Zweck Präzisionstrimmer
Bart
Ergonomie
Ergonomischer Griff
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Lieferumfang
Funktionen der Basisstation
Ladend, Lagerung
Reinigungsbürste
Ja
Ladegerät
Ja
Anzahl der Kämme
4
Energie
Energiequelle
Akku
Betriebsdauer
80 min
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Ladezeit
12 h
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
AC Eingangsspannung
230 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sygonix
SY-5169076
ab € 2,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.