Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FL229B Elektrische Abdeckung IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager FL229B Elektrische Abdeckung IP66
Hager FL229B Elektrische Abdeckung IP66
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70328186
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FL229B
EAN/GTIN:
     3250610670903
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Leergehäuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
800 mm
Technische Details
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 356,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,38*
€ 493,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,72*
€ 488,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,85*
€ 467,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,62*
€ 455,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,69*
€ 424,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
FL204B
ab € 84,84*
Ähnlich
Hager
FL209B
ab € 125,80*
Ähnlich
Hager
FL213B
ab € 149,47*
Ähnlich
Hager
FL216B
ab € 177,12*
Ähnlich
Hager
FL221B
ab € 320,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.