Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FP72TN2 Elektrische Abdeckung IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager FP72TN2 Elektrische Abdeckung IP44
Hager FP72TN2 Elektrische Abdeckung IP44
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70328485
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FP72TN2
EAN/GTIN:
     3250612667888
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Abdeckung Hager
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
1100 mm
Technische Details
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 290,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,24*
€ 398,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,30*
€ 395,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,23*
€ 381,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,77*
€ 367,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,13*
€ 345,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FL252Z
ab € 58,79*
Zubehör
Hager
FL253Z
ab € 75,21*
Zubehör
Hager
FZ360
ab € 22,52*
Zubehör
Hager
FZ365N
ab € 7,61*
Zubehör
Hager
FZ366
ab € 2,98*
Zubehör
Hager
FZ367
ab € 3,25*
Zubehör
Hager
FZ368
ab € 3,59*
Zubehör
Hager
FZ369
ab € 4,61*
Zubehör
Hager
FZ375
ab € 40,60*
Zubehör
Hager
FZ380
ab € 38,32*
Zubehör
Hager
FZ424N
ab € 16,52*
Zubehör
Hager
FZ442B
ab € 19,17*
Zubehör
Hager
FZ442S
ab € 20,68*
Zubehör
Hager
FZ449N
ab € 11,03*
Zubehör
Hager
FZ44N
ab € 13,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.