Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Steckdose mit Schutzkontakt 'USA/CANADA' NEMA 5-15 R Q.x alu samt, lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker Steckdose mit Schutzkontakt 'USA/CANADA' NEMA 5-15 R Q.x alu samt, lackiert
Berker Steckdose mit Schutzkontakt 'USA/CANADA' NEMA 5-15 R Q.x alu samt, lackiert
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70411362
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     41666084
EAN/GTIN:
     4011334446545
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Steckdose mit Schutzkontakt - USA/CANADA - NEMA 5-15 R 2-polig + Erde, ohne Spreizkrallen, mit Schraubklemmen, nach Norm NEMA 5-15 R. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Aluminium
Gehäusematerial
Thermoplast
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
IK-Kodex
IK02
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Höhe
71 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Buchsen-Typ
NEMA 5-15R
Anzahl Fassungen
1
Installationstyp
Schrauben
Energie
Nennspannung
125 V
Nennstrom
15 A
Bemessungsfrequenz
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,53*
€ 54,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.