| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-70415950 Herst.-Nr.: 80960180 EAN/GTIN: 4011334415978 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Weiß | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 55.5 mm | | Höhe | 55.5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KNX-Controller, EIB Raumtemperaturregler, EIB-Raumthermostat, KNX Raumtemperaturregler, KNX-Raumthermostat, Raumtemperatur-Regler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, Raumtemperaturregler Abdeckplatte, Raumtemperaturregler Abdeckung, Raumtemperaturregler Zentralscheibe, Raumtemperaturreglerabdeckung, Raumthermostat Abdeckplatte, Raumthermostat Abdeckung, Raumthermostat Zentralscheibe, Uhrenthermostat Abdeckplatte, Uhrenthermostat Abdeckung, Uhrenthermostat Zentralscheibe, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, schalterabdeckung |
| | |
| |