| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE2-70415967 Herst.-Nr.: 80960175 EAN/GTIN: 4011334416371 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Anthrazit | ![](/p.gif) | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 70.7 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 55.7 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: EIB-Raumthermostat, KNX Raumtemperaturregler, KNX-Raumthermostat, Raumtemperatur-Regler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, Raumtemperaturregler Abdeckplatte, Raumtemperaturregler Abdeckung, Raumtemperaturregler Zentralscheibe, Raumtemperaturreglerabdeckung, Raumthermostat Abdeckplatte, Raumthermostat Abdeckung, Raumthermostat Zentralscheibe, Uhrenthermostat Abdeckplatte, Uhrenthermostat Abdeckung, Uhrenthermostat Zentralscheibe, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, schalterabdeckung antrazit, schalterabdeckung, knx raumtemperaturregler unterputz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |