Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager 75662775 Steckdose Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager 75662775 Steckdose Anthrazit
Hager 75662775 Steckdose Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70417243
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     75662775
EAN/GTIN:
     4011334303589
Suchbegriffe:
EIB Raumtemperaturregler
EIB-Raumthermostat
KNX Raumtemperaturregler
KNX-Raumthermostat
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Design
Produktfarbe
Anthrazit
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
70.9 mm
Höhe
55.1 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,87*
€ 265,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,03*
€ 264,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,07*
€ 253,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,72*
€ 250,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,18*
€ 222,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.