Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager 75663780 Steckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager 75663780 Steckdose
Hager 75663780 Steckdose
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70417254
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     75663780
EAN/GTIN:
     4011334283461
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
EIB Raumtemperaturregler
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Design
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
55.8 mm
Höhe
110.8 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 224,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,43*
€ 323,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,46*
€ 317,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,49*
€ 306,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,85*
€ 298,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,32*
€ 266,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.