Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DGD800Z Matrizen-/Geradschleifer Winkelformschleifer 25000 RPM Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DGD800Z Matrizen-/Geradschleifer Winkelformschleifer 25000 RPM Schwarz, Blau
Makita DGD800Z Matrizen-/Geradschleifer Winkelformschleifer 25000 RPM Schwarz, Blau
Makita DGD800Z Matrizen-/Geradschleifer Winkelformschleifer 25000 RPM Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-71074573
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DGD800Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Geradschleifer
Akkugeradschleifer
Einmaulschlüssel
Einmaulschlüssel (Zoll)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2000 g
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
25000 RPM
Merkmale
Produkttyp
Winkelformschleifer
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
18 V
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,27*
€ 135,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,35*
€ 131,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,82*
€ 121,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,43*
€ 118,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,33*
€ 111,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
BP421M
ab € 3,52*
Zubehör
Makita
197599-5
ab € 32,40*
Zubehör
Makita
197952-5
ab € 145,76*
Zubehör
Makita
632G12-3
ab € 63,05*
Zubehör
Makita
195584-2
ab € 26,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.