Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEGA7-123304 Herst.-Nr.: 7-123304 EAN/GTIN: 8713797088978 |
| |
|
| | |
| Mit diesen Emotions-Magneten können Status-Updates sofort visualisiert werden. Visualisierung von Aktualisierungen auf Agile-Boards, Scrum-Boards, Lean-Boards, Kanban-Boards, Plantafeln und Kommunikationstafeln. Nutzen Sie die Magnete auf Ihren Visualisierungs-Boards für eine optimale Kommunikation zwischen allen Teammitgliedern innerhalb laufender Projekte. Teilen Sie mit, ob ein Projekt wie geplant verläuft oder besondere Aufmerksamkeit benötigt. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 80 mm | | Verpackungstiefe | 140 mm | | Verpackungshöhe | 6 mm | | Paketgewicht | 34.6 g | Gewicht und Abmessungen | Breite | 50 mm | | Tiefe | 50 mm | | Höhe | 0.85 mm | | Gewicht | 33.6 g | Logistikdaten | Zolltarifnummer (TARIC) | 85059021 | Merkmale | Produkttyp | Tafelmagnet | | Produktfarbe | Grün, Rot, Gelb | | Material | Kunststoff | | Magnetisch | Ja | | Ursprungsland | China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | pro Paket | € 5,87* | ab € 5,95* | € 9,06* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 6,95* | € 10,42* | | | | | | | | | | pro Paket | € 7,95* | ab € 6,93* | € 10,81* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 8,50* | € 12,69* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,30* | ab € 11,41* | € 16,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 6 Stück (ab € 0,99167* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|