Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Comfeè 3D-27K TRIO Split system Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Comfeè 3D-27K TRIO Split system Weiß
Comfeè 3D-27K TRIO Split system Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-71351598
Hersteller:
     Comfee
Herst.-Nr.:
     10000662
EAN/GTIN:
     4048164103096
Suchbegriffe:
Multisplit Klimagerät
Klimasplitgerät
Split-Klimagerät
Splitklimagerät
Weitere Informationen:
Indoor Einheit
Geräuschpegel Innengerät (hohe Geschwindigkeit)
53 dB
Indooreinheitstyp
Wandmontierbar
Kühlender Luftstrom (indoor unit)
545 m³/h
Aufheizender Luftstrom (indoor unit)
545 m³/h
Anzahl Innengeräte
3
Breite der Indooreinheit
805 mm
Tiefe der Indooreinheit
194 mm
Höhe der Indooreinheit
285 mm
Innengerätgewicht
7800 g
Innengerät Paketbreite
870 mm
Innengerät Pakettiefe
270 mm
Innengerät Pakethöhe
365 mm
Verpackungsgewicht Innengerät
10400 g
Merkmale
Typ
Split system
Mehrfach-Split
Ja
Produktfarbe
Weiß
Klimaanlage Funktionen
Kühlung, Entfeuchter, Heizung, Ventilierend
Invertertechnologie
Ja
Ionisator
Ja
Saisonaler Wirkungsgrad (Kühlung) (SEER)
6,1
Saisonaler Wirkungsgrad (Heizung) (SCOP)
4
Kühlkapazität in Watt (nominal)
7900 W
Heizleistung in Watt (nominal) (durchschnittliche Heizperiode)
8200 W
Typ des geteilten Systems
Triple split
Komfort-Schlafmodus
Ja
Geeignet bis zu Zimmergrößen von
240 m³
Geeignet für Räume bis zu
96 m²
Kühlleistung (nominal)
27000 BTU/h
Heizleistung (nominal)
28000 BTU/h
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Timer
Ja
Kältemittelart
R32
Fernbedienung
Ja
Deshumidifizierende Kapazität
1.04 l/h
Betriebstemperaturbereich Innengerät (Kühlen)
17 - 30 °C
Betriebstemperaturbereich Innengerät (Heizen)
0 - 30 °C
Betriebstemperaturbereich Außengerät (Kühlen)
-15 - 50 °C
Betriebstemperaturbereich Außengerät (Heizen)
-15 - 30 °C
Outdoor Einheit
Geräuschpegel Außengerät
67 dB
Kühlender Luftstrom (outdoor unit)
2700 m³/h
Aufheizender Luftstrom (outdoor unit)
2700 m³/h
Menge Außengeräte
1
Breite der Outdooreinheit
770 mm
Tiefe der Outdooreinheit
300 mm
Höhe der Outdooreinheit
555 mm
Außengerätsgewicht
51100 g
Außengerät Paketbreite
965 mm
Außengerät Pakettiefe
395 mm
Außengerät Pakethöhe
775 mm
Außengerätsverpackungsgewicht
55800 g
Energie
Energieeffizienzklasse (Kühlen)
A++
Energieeffizienzklasse (Heizung) (SCOOP) (durchschnittliche Heizperiode)
A+
Jährlicher Energieverbrauch (Kühlung)
453 kWh
Jährlicher Energieverbrauch (Heizung) (durchschnittliche Heizperiode)
1960 kWh
zulässige Last (Kühlung)
7.9 kW
zulässige Last (Heizung) (durchschnittliche Heizperiode)
5.6 kW
Energieverbrauch (Kühlen) (min)
235 W
Energieverbrauch (Kühlen) (max)
3220 W
Energieverbrauch (Heizung) (min)
310 W
Energieverbrauch (Heizung) (max)
2890 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
5.4 A
Logistikdaten
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.686,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.879,34*
€ 2.236,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.853,12*
€ 2.205,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.769,49*
€ 2.105,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.724,58*
€ 2.052,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.686,42*
€ 2.006,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.