Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alassio SILVANA Leder Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alassio SILVANA Leder Schwarz
Alassio SILVANA Leder Schwarz
Alassio SILVANA Leder Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-71840919
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     92705
EAN/GTIN:
     4021068927050
Suchbegriffe:
Lederkoffer
Notebookkoffer-Trolley
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ Aktentasche
Portfoliohülle
Produkthauptfarbe
Schwarz
Verschließbar
Ja
Material
Leder
Färbung
Monochromatisch
Fächer
4
Notebook-Gehäuse
Ja
Maximale Bildschirmgröße
17 "
Kombinationsschlösser
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Ursprungsland
CHN
Räder
Ja
Anzahl der Räder
2 Rad/Räder
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
490 mm
Höhe
250 mm
Technische Details
Geschlecht
Unisex
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,31*
€ 121,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,62*
€ 119,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,61*
€ 112,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,54*
€ 108,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,19*
€ 99,00
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Soennecken
3096
ab € 1,19*
Sonstiges
Soennecken
5822
ab € 0,91*
Sonstiges
Soennecken
3239
ab € 1,06*
Sonstiges
Soennecken
3376
ab € 13,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.