Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00121704 TV-Antenne Indoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00121704 TV-Antenne Indoor
Hama 00121704 TV-Antenne Indoor
Hama 00121704 TV-Antenne Indoor
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77121922
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00121704
EAN/GTIN:
     4047443416759
Suchbegriffe:
DAB Antenne
DVB-T Antenne
GSM Antenne
LTE Antenne
Bei Hama hat sogar die Zimmerantenne Design - und das für erstklassigen, digitalen DVB-T-Empfang dank aktivem Verstärker. Automatisch regelnder Verstärker für optimale Bild- und Tonqualität Stromsparend durch Off-Mode: Stromversorgung erfolgt über den USB-Anschluss oder über den Antennenanschluss des Endgerätes - ist das Endgerät aus und liefert keinen Strom mehr über USB oder Antennenanschluss, verbraucht auch die Antenne keinen Strom mehr Extrem flaches Profil ermöglicht eine moderne und platzsparende Wohnraumgestaltung Ultragroße Empfangsfläche für optimalen Empfang und beste Bildqualität
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
135 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Platzierung
Indoor
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge der Antenne
1.27 m
Frequenzbereich
174 - 230 MHz
LTE/GSM-Filter
Ja
Digitales Signalformatsystem
DVB-T,DVB-T2
Stecker
F
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
DAB
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hama
00221084
ab € 26,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.