Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 190410 Schraube/Bolzen 9,5 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Cimco 190410 Schraube/Bolzen 9,5 mm
Cimco 190410 Schraube/Bolzen 9,5 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77430720
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     190410
EAN/GTIN:
     4021103904107
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 N
DIN 7504 N
DIN 7504 N Bohrschraube
DIN 7504 N Kreuzschlitzschraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
9.5 mm
Gewindedurchmesser
3.5 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Verzinkter Stahl
Geeignet für Materialien
Metall
Gewindeart
Vollgewinde
Kopfform
Kuppelkopf
Schraubsorte
Pozidriv
Pozidriv Spindelantrieb Größe
PZ2
Produktfarbe
Zink
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0444* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,37*
€ 7,5803
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,13*
€ 7,2947
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,83*
€ 6,9377
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,57*
€ 6,6283
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,34*
€ 6,3546
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,44*
€ 5,2836
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
190411
ab € 4,328*
Ähnlich
Cimco
190412
ab € 4,83*
Ähnlich
Cimco
190413
ab € 4,95*
Ähnlich
Cimco
190417
ab € 5,42*
Ähnlich
Cimco
190418
ab € 5,61*
Ähnlich
Cimco
190419
ab € 6,14*
Ähnlich
Cimco
190422
ab € 5,39*
Ähnlich
Cimco
190423
ab € 5,67*
Ähnlich
Cimco
190424
ab € 6,09*
Ähnlich
Cimco
190425
ab € 6,32*
Ähnlich
Cimco
190426
ab € 6,74*
Ähnlich
Cimco
190432
ab € 6,66*
Ähnlich
Cimco
190433
ab € 7,07*
Ähnlich
Cimco
190434
ab € 7,11*
Ähnlich
Cimco
190435
ab € 7,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.