Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 190412 Schraube/Bolzen 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 190412 Schraube/Bolzen 16 mm
Cimco 190412 Schraube/Bolzen 16 mm
Artikel-Nr.:
     3517B-95984564
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     190412
EAN/GTIN:
     4021103904121
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 N
DIN 7504 N
DIN 7504 N Bohrschraube
DIN 7504 N Kreuzschlitzschraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
16 mm
Gewindedurchmesser
3.5 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Galvanisiertes Metall
Geeignet für Materialien
Blech
Vorgesehene Verwendung
Automotiv, Allgemeiner Nutzen
Gewindeart
Vollgewinde
Kopfform
Kuppelkopf
Schraubsorte
Pozidriv
Pozidriv Spindelantrieb Größe
PZ2
Produktfarbe
Metallisch
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0493*
€ 0,0712*
8 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,049*
€ 0,0714*
20 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,053*
€ 0,0771*
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,0558*
€ 0,0806*
6 Tage
300
100
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,057*
€ 0,0819*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0712*
€ 0,08473
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0658*
€ 0,0783
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,064*
€ 0,07616
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0493*
€ 0,05867
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 7,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
190411
ab € 0,0453*
Ähnlich
Cimco
190410
ab € 0,0445*
Ähnlich
Cimco
190413
ab € 0,0495*
Ähnlich
Cimco
190417
ab € 0,0544*
Ähnlich
Cimco
190418
ab € 0,0565*
Ähnlich
Cimco
190419
ab € 0,0621*
Ähnlich
Cimco
190422
ab € 0,0544*
Ähnlich
Cimco
190423
ab € 5,72*
Ähnlich
Cimco
190424
ab € 0,0609*
Ähnlich
Cimco
190425
ab € 0,0637*
Ähnlich
Cimco
190426
ab € 0,0685*
Ähnlich
Cimco
190432
ab € 0,0675*
Ähnlich
Cimco
190433
ab € 0,0716*
Ähnlich
Cimco
190434
ab € 0,0706*
Ähnlich
Cimco
190435
ab € 0,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.