Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muellex 5019.80 Abfallbehälter Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kicköffner MÜLLEX-KickMatic zu BOXX/Comfort/Ökonom edelstfin.
Kicköffner MÜLLEX-KickMatic zu BOXX/Comfort/Ökonom edelstfin.
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77480878
Hersteller:
     Muellex
Herst.-Nr.:
     5019.80
EAN/GTIN:
     7610316805447
Suchbegriffe:
Fusstaster
Fußpedal
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
50 mm
Paketgewicht
420 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,58*
€ 97,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,14*
€ 96,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,93*
€ 92,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,70*
€ 91,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,04*
€ 71,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.