Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESYLUX PD-C 360i/24 DIM Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Kabelgebunden Zimmerdecke Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESYLUX PD-C 360i/24 DIM Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Kabelgebunden Zimmerdecke Weiß
ESYLUX PD-C 360i/24 DIM Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Kabelgebunden Zimmerdecke Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77713757
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EP10426704
EAN/GTIN:
     4015120426704
Suchbegriffe:
Präsenzmelder
präsenzmelder esylux
präsenzmelder
präsenzmelder 360 grad
Die Compact Präsenz- und Bewegungsmelder sind erfolgreiche Klassiker in unserem Sensorik-Programm und echte Universalisten. Neben ihrer soliden Bauweise und Leistungsfähigkeit überzeugen sie durch eine große Vielfalt für unterschiedlichste Anwendungen: Ob Decken- oder Wandmelder, ob 230 V, KNX oder DALI, ob Schalten, Dimmen oder HLK, stets sorgen sie für eine perfekte Mischung aus Komfort und Energieeffizienz – und bieten mit den Touch-Meldern eine innovative Lösung mit berührungsempfindlicher Linsenoberfläche.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
0.3 W
Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
108 mm
Tiefe
108 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
145 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 93 %
Merkmale
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Platzierung
Drinnen
Produktfarbe
Weiß
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lichtempfindlichkeit
2000 Lux
Anpassungsdauer
30 - 300 s
Einbauhöhe (min)
3 m
Einbauhöhe (max)
5 m
Entdeckungswinkel
360 °
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Zertifizierung
CE, RoHS, WEEE
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Sicherheit
Sensor-Typ
Passiver Infrarot-Sensor (PIR)
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Distanzerfassung
24 m
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,73*
€ 146,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,92*
€ 143,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,64*
€ 136,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,91*
€ 131,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,99*
€ 116,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EP00007491
ab € 11,20*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425431
ab € 17,45*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10426278
ab € 13,65*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10426933
ab € 11,66*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425387
ab € 18,58*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425370
ab € 6,72*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10426940
ab € 15,02*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425912
ab € 17,92*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425905
ab € 7,56*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425929
ab € 5,90*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10055386
ab € 80,57*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10427770
ab € 92,38*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10055379
ab € 64,90*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10426988
ab € 12,08*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425356
ab € 99,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.