Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN 18190-05 Abfallbehälter Rund Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAN 18190-05 Abfallbehälter Rund Grün
HAN 18190-05 Abfallbehälter Rund Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78368813
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     18190-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Abfalleimer
Gesamtkapazitaet
18 l
Form
Rund
Produktfarbe
Grün
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
312 mm
Tiefe
312 mm
Höhe
350 mm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,73*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.