Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik WCAP-FTX2 Kondensator Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Würth Elektronik WCAP-FTX2 Kondensator Rot
Würth Elektronik WCAP-FTX2 Kondensator Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE2-80259295
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     890324025027CS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Dielektrischer Typ
Film
Produktfarbe
Rot
Belastbarkeit
220 nF
Kapazitätstoleranz
10 %
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,25*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,961*
€ 1,14359
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,554*
€ 0,65926
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,483*
€ 0,57477
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,446*
€ 0,53074
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.