Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastroback Design Raclette-Fondue Advanced Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gastroback Design Raclette-Fondue Advanced Plus
Gastroback Design Raclette-Fondue Advanced Plus
Gastroback Design Raclette-Fondue Advanced Plus
Gastroback Design Raclette-Fondue Advanced Plus
Artikel-Nr.:
     CIDE2-80987242
Hersteller:
     Gastroback
Herst.-Nr.:
     42562
EAN/GTIN:
     4016432425621
Suchbegriffe:
Dönergrill
Gyrosgrill
Fondue
Fondue-Set
DESIGN RACLETTE FONDUE ADVANCED PLUS
- Raclette & Fondue für 1- 9 Personen
- Mit praktischem Parkdeck zum Warmhalten oder zum Abstellen von unbenutzten Pfännchen
- Einzeln oder kombiniert verwendbar
- Zum Grillen und Überbacken, für Käse-, Fleisch-, Gemüse- und Schokofondue
- Raclette von 150°C – 280°C, Fondue von 40°C – 180°C
- Beleuchtetes LCD-Display
- Große gerippte Grillplatte mit Keramik-Antihaftbeschichtet, abnehmbar
- 9 Antihaftbeschichtete Raclette-Pfännchen
- Fondue-Topf aus Edelstahl, 1,0 Liter mit Deckel, spülmaschinengeeignet
- Inklusive 9 Pfännchen, 9 Spachtel und 9 Fonduegabeln
- Edelstahl-Gehäuse
- 2200 W (Raclette) + 300 W (Fondue)
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Pfannen
9 Stück(e)
Anzahl enthaltener Spatel
9
Energie
Leistung
2200 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Technische Details
Anzahl der Personen
9 Person(en)
Teflonbeschichtet
Ja
Gehäusematerial
Edelstahl
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Formfaktor
Rechteckig
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Entfernbare Platten
Ja
Steuerung
Drehregler
Kabellänge
1.55 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
482 mm
Tiefe
343 mm
Höhe
270 mm
Gewicht
5000 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,33*
€ 197,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,71*
€ 197,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,49*
€ 192,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,40*
€ 180,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,42*
€ 159,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.