Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros Profi Line


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albatros Profi Line
Albatros Profi Line
Albatros Profi Line
Artikel-Nr.:
     CIDE2-81989459
Hersteller:
     Albatros
Herst.-Nr.:
     4051428048071
EAN/GTIN:
     4051428048071
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Unsere PROFI LINE gibt alles, damit du alles geben kannst - Workwear aus reiner Baumwolle für höchste Ansprüche an Arbeitskleidung. Hergestellt aus starkem Baumwolltwill ist unsere Bundjacke dein robuster Begleiter im Arbeitsalltag, welcher durch geringe Schmutzanhaftung und viele verschiedene Funktionalitäten punktet: Reflektierende Elemente sorgen für erhöhte Sicherheit, ein Netzeinsatz im oberen Rückenbereich zur zusätzlichen Belüftung für zusätzlichen Komfort. Verschiedene Taschen, darunter eine Handy- und eine Stifttasche bieten Platz für benötigte Utensilien.starker Baumwolltwill, 300 g/m²robustes Material mit geringer Schmutzanhaftungnormale Passformreflektierende Elemente zur besseren Sichtbarkeithochschließbarer Stehkragenzwei Brusttaschen mit Patte und KlettverschlussHandytasche mit KlettverschlussStifttasche am Oberarmzwei seitliche Einschubtaschen mit Reißverschlussverdeckter Frontreißverschluss zusätzlich mit Klett verschließbarweitenregulierbarer Saum und ÄrmelbündchenNetzeinsatz im oberen Rückenbereich sorgt für zusätzliche Belüftung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Merkmale
Produkthauptfarbe
Schwarz, Grau
Geschlecht
Männlich
Mantel-/Jackentyp
Jacke
Zielgruppe
Erwachsener
Färbung
Monochromatisch
Größe (S/M/L)
S
Verschlussart
Reißverschluss
Position des Verschlusses
Frontseite
Tasche
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,49*
€ 62,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
2863603360000XL
ab € 34,32*
Ähnlich
ISM
2863603360000XS
ab € 34,19*
Ähnlich
ISM
2863508080002XL
ab € 38,91*
Ähnlich
ISM
2863508080003XL
ab € 38,63*
Ähnlich
ISM
2863508080004XL
ab € 38,78*
Ähnlich
ISM
2863508080000XL
ab € 38,66*
Ähnlich
ISM
2863508080000XS
ab € 38,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.