Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT Matte Matter Bildschirmschutz


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
BROTECT Matte Matter Bildschirmschutz
BROTECT Matte Matter Bildschirmschutz
Artikel-Nr.:
     478-1929223
Hersteller:
     BROTECT
Herst.-Nr.:
     1929223
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Dein Gerät ist oft im Einsatz und muss ganz schön was mitmachen? Der BRO schützt es perfekt ohne zu stören. Die Oberfläche der Folie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf deinem Display.

Und damit du lange Freude daran hast, haben wir dem BRO eine extrem kratzfeste und widerstandsfähige Oberfläche verpasst. Kratzer haben bei dieser Displayschutzfolie keine Chance. Dank zusätzlicher Anti-Fingerprint Beschichtung lassen sich auch Schmutz und Fingerabdrücke einfach von der Folie abwischen.

Für ein stressfreies Aufkleben der Folie sorgt eine komplett neue entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole, sonst so starke BRO gleitet geschmeidig auf dein Gerät. Eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Transparent
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Merkmale
Schutzart
Matter Bildschirmschutz
Kompatibilität
Apple iPhone SE
Schutzfunktion
Kratzresistent
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
1
pro Beutel
€ 2,99*
ab € 3,67*
€ 6,93*
5 Tage
unbekannt
4
pro Beutel
€ 7,90*
ab € 3,47*
€ 7,82*
6 Tage
unbekannt
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,79*
€ 10,49*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 6,93*
€ 8,25
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 6,08*
€ 7,24
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 5,74*
€ 6,83
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 5,51*
€ 6,56
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 5,36*
€ 6,38
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 4,98*
€ 5,93
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 4,84*
€ 5,76
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 4,70*
€ 5,59
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 4,56*
€ 5,43
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 3,67*
€ 4,37
pro Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 1,835* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
2729223
ab € 3,57*
Ähnlich
BROTECT
2730979
ab € 4,59*
Ähnlich
BROTECT
1830979
ab € 4,74*
Ähnlich
Bedifol
1930979
ab € 4,74*
Ähnlich
Bedifol
1929963
ab € 3,67*
Ähnlich
Bedifol
1929986
ab € 3,67*
Ähnlich
Bedifol
4229223
ab € 6,27*
Ähnlich
Bedifol
4129223
ab € 6,39*
Ähnlich
Bedifol
5330979
ab € 5,05*
Ähnlich
BROTECT
3929223
ab € 7,01*
Ähnlich
BROTECT
5329223
ab € 3,80*
Ähnlich
BROTECT
3830979
ab € 9,69*
Ähnlich
BROTECT
3829223
ab € 6,07*
Ähnlich
BROTECT
4029223
ab € 9,53*
Ähnlich
BROTECT
5129223
ab € 5,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.