Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT AirGlass Klare Bildschirmschutzfolie Apple


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
BROTECT AirGlass Klare Bildschirmschutzfolie Apple
BROTECT AirGlass Klare Bildschirmschutzfolie Apple
Artikel-Nr.:
     CIDE6-61476285
Hersteller:
     BROTECT
Herst.-Nr.:
     2730979
EAN/GTIN:
     4059181298498
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Der gläserne BRO ist neu in Europa und enthält die fortschrittlichste und revolutionärste Displayschutz Technologie - AirGlass®, exklusiv von BROTECT®!

Er ist 2-mal dünner und 2-mal leichter und dadurch auch viel flexibler als übliche Glasfolien auf dem Markt. Trotz seiner Flexibilität bietet er die extrastarke kratzfeste Härte von Glas.

Die hohe Transparenz von AirGlass® sorgt dafür, dass der Inhalt deines Displays gestochen scharf angezeigt wird. Gleichzeitig erhältst du durch die ultradünne Folie eine einzigartige Touchscreen-Empfindlichkeit.

Zusätzlich hat der BRO eine Anti-Fingerprint Beschichtung, so dass Schmutz und Fingerabdrücke auf deinem Display keine Chance haben und einfach weggewischt werden können.

P.S.: Unser BRO ist aus echtem Glas und dennoch flexibel! Überzeuge dich selbst: Knicke das übrige Stück AirGlass® auf der Abziehlasche um!
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Transparent
Blasenfreie Anwendung
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Merkmale
Schutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone SE (Vorder + Rückseite)
Schutzfunktion
Kratzresistent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 4,59* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 8,64*
€ 10,28
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 7,55*
€ 8,98
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 7,15*
€ 8,51
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 6,87*
€ 8,18
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 6,60*
€ 7,85
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 6,04*
€ 7,19
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 5,87*
€ 6,99
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 5,70*
€ 6,78
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 5,52*
€ 6,57
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 4,59*
€ 5,46
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
2729223
ab € 3,57*
Ähnlich
BROTECT
1830979
ab € 4,74*
Ähnlich
BROTECT
1929223
ab € 3,47*
Ähnlich
Bedifol
1930979
ab € 4,74*
Ähnlich
Bedifol
1929963
ab € 3,67*
Ähnlich
Bedifol
1929986
ab € 3,67*
Ähnlich
Bedifol
4229223
ab € 6,27*
Ähnlich
Bedifol
4129223
ab € 6,39*
Ähnlich
Bedifol
5330979
ab € 5,05*
Ähnlich
BROTECT
3929223
ab € 7,01*
Ähnlich
BROTECT
5329223
ab € 3,80*
Ähnlich
BROTECT
3830979
ab € 9,69*
Ähnlich
BROTECT
3829223
ab € 6,07*
Ähnlich
BROTECT
4029223
ab € 9,53*
Ähnlich
BROTECT
5129223
ab € 5,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.