Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp UNITRONIC LiYCY Signalkabel 500 m Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85164745
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0034403/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
500 m
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
4.7 mm
Kupferindex
21 kg/km
Kabelgewicht
37 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
28.2 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
70.5 mm
Testspannung
1500 V
Anzahl der Kabeladern
3
Kerngröße
0.25 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Anzahl
1
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,49675*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,49675* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,62*
€ 1,93
pro Meter
ab 5 Meter
€ 1,60*
€ 1,90
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,42*
€ 1,69
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,20*
€ 1,43
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,88*
€ 1,05
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,65916*
€ 0,7844
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,59675*
€ 0,71013
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,57675*
€ 0,68633
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,49675*
€ 0,59113
pro Meter
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30500
ab € 16,23*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 11,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.