Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 180949 Elektrischer Kontakt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Cimco 180949 Elektrischer Kontakt
Cimco 180949 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     262-E829J91
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     18 0949
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse 1,5 mm² schwarz isolie...
aderendhülsen 1,5mm²
aderendhülse isoliert
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Pin-Anschluss
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtungsmaterial
Verzinntes Kupfer
Isolationsmaterial
Polypropylen (PP)
Querschnitt
1.5 mm²
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
12 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
pro Packung
€ 5,95*
ab € 1,49*
€ 2,24*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 1,54*
€ 2,31*
6 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,618*
€ 2,428*
30 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,969*
€ 2,949*
23 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 2,798*
€ 4,228*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,24*
€ 2,6656
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,15*
€ 2,5585
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,05*
€ 2,4395
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,86*
€ 2,2134
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,70*
€ 2,023
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,49*
€ 1,7731
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0149* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Cimco
10 1906
ab € 22,83*
Sonstiges
Cimco
10 6120
ab € 65,11*
Sonstiges
Cimco
106000
ab € 98,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.