Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H2403495 Mülleimer 5 l Rund Edelstahl Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helit H2403495 Mülleimer 5 l Rund Edelstahl Schwarz
Helit H2403495 Mülleimer 5 l Rund Edelstahl Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85240559
Herst.-Nr.:
     H2403495
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kosmetikeimer
Tret-Kosmetik-Mülleimer
Tret-Kosmetikeimer
Push-Abfallsammler
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Deckel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
205 mm
Höhe
290 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
5 l
Formfaktor
Rund
Gehäusematerial
Edelstahl
Produktfarbe
Schwarz
Müllsackhalterung
Ja
Deckel
Ja
Deckelöffnung
Terrasse
Deckelmaterial
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 45 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2403400
ab € 15,73*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2403405
ab € 14,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.