| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE2-85309499 Herst.-Nr.: 1SCA105365R1001 EAN/GTIN: 6417019393094 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 70 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 72.5 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 91.5 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 310 g | Energie | Nennstrom | 63 A | ![](/p.gif) | Maximale Schaltspannung (AC) | 600 V | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 84 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 103 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 82 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 340 g | Merkmale | Typ | Knopfschalter | ![](/p.gif) | Anzahl der Pole | 4P | ![](/p.gif) | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Grau | ![](/p.gif) | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 | ![](/p.gif) | Drahtgrößenbereich | 1.5 - 35 mm² | ![](/p.gif) | Ein-/Ausschalter | Ja | ![](/p.gif) | Installationstyp | DIN-Schiene | ![](/p.gif) | Ursprungsland | Finnland |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |