Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic WAMS-08BT MK2 2-Wege


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omnitronic WAMS-08BT MK2 2-Wege
Omnitronic WAMS-08BT MK2 2-Wege
Omnitronic WAMS-08BT MK2 2-Wege
Omnitronic WAMS-08BT MK2 2-Wege
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85670398
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     20000635
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funkmikrofon-Anlage
Notebook Lautsprecher
Disco Lautsprecher
Disco-Box
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mikrofon enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
270 mm
Tiefe
290 mm
Höhe
420 mm
Gewicht
7750 g
Tieftönerdurchmesser (imperial)
8 "
Tieftönerdurchmesser
200 mm
Audio
RMS-Leistung
40 W
Musik Energie
60 W
Empfindlichkeit
90 dB
Sound Drucklevel (max)
106 dB
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Merkmale
Lautsprechertyp
2-Wege
Lautsprecherplatzierung
Flur, Wandmontierbar
Anzahl der Hochtöner-Antriebe
1
Anzahl der Tieftöner-Antriebe
1
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD
Audio-RCA-Eingänge
1
Menge USB 2.0-Anschlüsse
1
6,35 mm (1/4-Zoll) Eingang
2
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 216,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,69*
€ 319,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,60*
€ 311,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 258,95*
€ 308,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,71*
€ 287,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,15*
€ 279,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,38*
€ 257,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.