Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neff KI5861SF0 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 267 l F Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neff KI5861SF0 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 267 l F Weiß
Neff KI5861SF0 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 267 l F Weiß
Neff KI5861SF0 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 267 l F Weiß
Neff KI5861SF0 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 267 l F Weiß
Neff KI5861SF0 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 267 l F Weiß
Neff KI5861SF0 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 267 l F Weiß
Neff KI5861SF0 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 267 l F Weiß
Neff KI5861SF0 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 267 l F Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-86246773
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     KI5861SF0
EAN/GTIN:
     4242004251231
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlgefrierkombination
Einbaukühlgefrierkombination
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Weitere Informationen:
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Abtau-Wasserabfluss
Ja
Kabellänge
2.3 m
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Unten
Nutzinhalt Gefrierfach
84 l
Gefrierkapazität
4 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
22 h
Sternekennzeichnung
4*
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Schnellfrost-Funktion
Ja
Eiswürfelbehälter
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
267 l
Klimaklasse
SN-ST
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
39 dB
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Jährlicher Energieverbrauch
286 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
541 mm
Tiefe
548 mm
Höhe
1772 mm
Gewicht
50680 g
Einbauraum Breite
560 mm
Einbauraum Tiefe
550 mm
Einbauraum Höhe
1775 mm
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
183 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Super Kühlungs-Funktion
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Ablageflächen Kühlschranktür
3
Eierablage
Ja
Befeuchtungsfunktion
Ja
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Weiß
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Regalmaterial
Glas
Anzahl der Kompressoren
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 621,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 722,27*
€ 859,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 714,21*
€ 849,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 691,30*
€ 822,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 668,11*
€ 795,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 621,81*
€ 739,95
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Constructa-Neff
KI5861SE0
ab € 555,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.