Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as-Schwabe 60684 Steckdose Typ F Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
as-Schwabe 60684 Steckdose Typ F Schwarz, Blau
as-Schwabe 60684 Steckdose Typ F Schwarz, Blau
as-Schwabe 60684 Steckdose Typ F Schwarz, Blau
as-Schwabe 60684 Steckdose Typ F Schwarz, Blau
as-Schwabe 60684 Steckdose Typ F Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-88713805
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60684
EAN/GTIN:
     4011160606847
Suchbegriffe:
Gartensteckdose
Schlauchleitung
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Merkmale
Buchsen-Typ
Typ F
Anzahl Fassungen
4
Wetterfestigkeit
Ja
Energie
Nennspannung
230 V
Nennstrom
16 A
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
90406
ab € 3,44*
Ähnlich
as - Schwabe
90407
ab € 48,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.