Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as-Schwabe 90407 Gasdetektor Butan, Methan, Erdgas, Propan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
as-Schwabe 90407 Gasdetektor Butan, Methan, Erdgas, Propan
as-Schwabe 90407 Gasdetektor Butan, Methan, Erdgas, Propan
as-Schwabe 90407 Gasdetektor Butan, Methan, Erdgas, Propan
Artikel-Nr.:
     CIDE6-104116068
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     90407
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Back-Up-Akku
Backup Batterie
Backup-Akku
Batterie Backup Einheit
Gasmelder warnen Sie vor ausströmendem Gas aus Öfen, Herden, Gasflaschen und weiteren Gefahrenquellen und werden so zu einem wichtigen Lebensretter.

Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Lieferumfang
Montageset
Ja
Energie
Energiequelle
AC, Akku
AC Eingangsspannung
220 V
Akku-/Batteriespannung
9 V
Pufferbatterie
Ja
Design
Produktfarbe
Weiß
Testknopf
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
107 mm
Tiefe
107 mm
Höhe
37 mm
Merkmale
Erfasste Gastypen
Butan, Methan, Erdgas, Propan
Beste Verwendung
Haus
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,82*
€ 79,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,91*
€ 77,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,43*
€ 75,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 62,31*
€ 74,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,11*
€ 70,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 58,05*
€ 69,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,00*
€ 67,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,30*
€ 65,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
10017
ab € 72,90*
Ähnlich
as - Schwabe
10020
ab € 123,09*
Ähnlich
as - Schwabe
10027
ab € 117,97*
Ähnlich
as - Schwabe
10032
ab € 182,70*
Ähnlich
as - Schwabe
10036
ab € 255,57*
Ähnlich
as - Schwabe
10042
ab € 366,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.