Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Fitness, Kraftsport
>
Fitnessgeräte
>
Fahrräder
>
Fahrradzubehör
>
Fahrradhelme
>
Artikel
ABUS Urban-I 3.0 Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE2-89132677
Hersteller:
ABUS
Herst.-Nr.:
0078431
EAN/GTIN:
4003318868597
Suchbegriffe:
Fahrradhelme
Radhelme
Velohelm
fahrradhelme abus
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkthauptfarbe
Weiß
Sport-Kopfbekleidung Typ
Helm
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Aktivität
Rennrad fahren
Bauart
Hartschalenbau
Färbung
Monochromatisch
Schutzpolsterungsmaterial
Expandiertes Polystyrol (EPS)
Verschlussart
Fidlock magnetische Schnalle
Bereich Kopfumfang
52 - 58 cm
Helmvisier
Ja
Farbe Helmvisier
Schwarz
Belüftung
Ja
Anzahl der Belüftungslöcher
17
Integrierte LED-Beleuchtung
Ja
Strahlungswinkel
180 °
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
280 g
... >
Sport & Freizeit
>
Sportschutzausrüstung
>
Sport-Kopfbedeckungen
Weitere Suchbegriffe:
fahrradhelme
,
fahrradhelme m
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 59,00*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,12*
€ 88,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,28*
€ 86,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,27*
€ 86,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 72,25*
€ 85,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,50*
€ 81,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 68,49*
€ 81,50
pro Stück
ab 7 Stück
€ 68,48*
€ 81,49
pro Stück
ab 8 Stück
€ 68,46*
€ 81,47
pro Stück
ab 9 Stück
€ 68,45*
€ 81,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,34*
€ 78,94
pro Stück
ab 30 Stück
€ 66,33*
€ 78,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,00*
€ 70,21
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS 6055K/60 Schwarz 600 mm Faltsperre
ABUS
62102
ab € 81,33*
Zubehör
Persönliche Notverbandtasche orange
Söhngen
0307027o
ab € 11,40*
Zubehör
ABUS Roll-Back-Kabelschloss Combiflex™ Rest 105, schwarz, Stahlkabel, 120cm, 96g
ABUS
95484
ab € 44,36*
Zubehör
ABUS Rucksackhülle Lumino Night Cover, USB-Rücklicht, wasserdicht, gelb, 20-25l, 153g
ABUS
69954
ab € 55,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen