Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS 6055K/60 Schwarz 600 mm Faltsperre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS 6055K/60 Schwarz 600 mm Faltsperre
ABUS 6055K/60 Schwarz 600 mm Faltsperre
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99192565
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     62102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fahrradschloss
Kettenschloss
Schloss-Ketten
Veloschloss
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
600 mm
Gewicht
500 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Geeignet für Fahrrad
Ja
Typ
Faltsperre
Produktfarbe
Schwarz
Schäkelgröße
600 mm
Schloss Art
Schlüssel
Einfache Aufbewahrung
Ja
Weitere Suchbegriffe: fahrradschloss abus, fahrradschloss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,68*
€ 123,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,92*
€ 122,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,75*
€ 116,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,50*
€ 113,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,37*
€ 96,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
0307027o
ab € 11,42*
Zubehör
ABUS
69954
ab € 55,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.