Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DCE530N-XJ Heißluftpistole 190 l/min 530 °C Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DCE530N-XJ Heißluftpistole 190 l/min 530 °C Gelb
DeWALT DCE530N-XJ Heißluftpistole 190 l/min 530 °C Gelb
DeWALT DCE530N-XJ Heißluftpistole 190 l/min 530 °C Gelb
DeWALT DCE530N-XJ Heißluftpistole 190 l/min 530 °C Gelb
DeWALT DCE530N-XJ Heißluftpistole 190 l/min 530 °C Gelb
DeWALT DCE530N-XJ Heißluftpistole 190 l/min 530 °C Gelb
DeWALT DCE530N-XJ Heißluftpistole 190 l/min 530 °C Gelb
DeWALT DCE530N-XJ Heißluftpistole 190 l/min 530 °C Gelb
DeWALT DCE530N-XJ Heißluftpistole 190 l/min 530 °C Gelb
DeWALT DCE530N-XJ Heißluftpistole 190 l/min 530 °C Gelb
DeWALT DCE530N-XJ Heißluftpistole 190 l/min 530 °C Gelb
DeWALT DCE530N-XJ Heißluftpistole 190 l/min 530 °C Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE2-89716610
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCE530N-XJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
heißluftgebläse dewalt
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Lieferumfang
Anzahl Düsen
2
Reflektordüse
Ja
Oberflächendüse
Ja
Leistungen
Maximaler Luftstrom
190 l/min
Arbeitstemperatur (max.)
530 °C
Anzahl der Luftstromeinstellungen
2
Minimum Luftstrom
109 l/min
Anzahl der Temperatureinstellungen
2
Arbeitstemperatur (min.)
290 °C
Merkmale
Produkttyp
Heißluftpistole
Griffform
Pistolengriff
Weicher Haltegriff
Ja
Produktfarbe
Gelb
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
161 mm
Höhe
194.8 mm
Gewicht
500 g
Weitere Suchbegriffe: heißluft schweißgerät
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,34*
€ 155,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,96*
€ 154,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,02*
€ 140,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,40*
€ 127,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,99*
€ 120,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DCB118
ab € 91,10*
Zubehör
DeWalt
DCB183
ab € 30,04*
Zubehör
DeWalt
DCB184-XJ
ab € 49,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.