Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Kraftform Kompakt Stubby Magazin 1 Multi-Bit-Schraubendreher Gerader Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera Kraftform Kompakt Stubby Magazin 1 Multi-Bit-Schraubendreher Gerader Schraubendreher
Wera Kraftform Kompakt Stubby Magazin 1 Multi-Bit-Schraubendreher Gerader Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE2-89772903
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05008873001
EAN/GTIN:
     4013288217769
Suchbegriffe:
Bit (TriWing)
Bit TriWing
TriWing-Bit
Bit-Magazinhandhalter
Besonders kleiner Bits-Handhalter mit kurzer Bitaufnahme für schwer zugängliche Bereiche. Inklusive 6 Bits, die sich in einem Magazin im Handgriff befinden. Mit nur 65 mm Gesamtlänge wird der Kraftform Kompakt Stubby zu einer echten Mini-Schraubwerkstatt. Der starke Dauermagnet in der Bitaufnahme sorgt für sicheren Sitz des Bits. Der 2-komponentige Kraftform Griff mit seiner praktischen Kombination aus Hart- und Weichzonen ermöglicht festes Zupacken und präzises Arbeiten. Take it easy Werkzeugfinder: Mit Abtrieb-Farbkennzeichung und Größenstempel für einfaches Finden des gewünschten Bits.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
60 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
115 mm
Paketgewicht
108 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Tschechische Republik
Technische Details
Produkttyp
Multi-Bit-Schraubendreher
Schraubendreher-Typ
Gerader Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Flach, Phillips, Torx Plus
Anzahl der Schraubendreher
1
Anzahl der bits
6 Stück(e)
Sechskant-Schraubendreherbits (imperial)
1/4 "
Schraubendreher-Bits Größe
PH 1, PH 2, TX 15, TX 20, TX 25, 0.8 x 5.5
Die besten Konditionen aller 42 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 11,97*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.