Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita JR001GM201 Säbelsäge 3000 SPM Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita JR001GM201 Säbelsäge 3000 SPM Grün
Makita JR001GM201 Säbelsäge 3000 SPM Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE2-90128690
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     JR001GM201
EAN/GTIN:
     0088381893213
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku-Fuchsschwanz
Akku-Säbelsäge
Weitere Informationen:
Merkmale
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Anzahl der Gänge
2
Produktfarbe
Grün
Leistungen
Leerlauf-Hubgeschwindigkeit (max.)
3000 SPM
Leerlauf-Hubgeschwindigkeit (min.)
2300 SPM
Schlaghöhe
32 mm
Einschneidetiefe in Holz
255 mm
Schnittiefe in Metallprofile/pfeifen
130 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Batteriekapazität
4 Ah
Lieferumfang
Sägeblatt enthalten
Ja
Batterie enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 475,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 511,83*
€ 609,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,87*
€ 606,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 504,16*
€ 599,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 495,89*
€ 590,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 475,06*
€ 565,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.