Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Enola Round L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Enola Round L
SLV Enola Round L
SLV Enola Round L
SLV Enola Round L
SLV Enola Round L
SLV Enola Round L
SLV Enola Round L
SLV Enola Round L
SLV Enola Round L
SLV Enola Round L
Artikel-Nr.:
     CIDE2-91929902
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1003442
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
36 kWh
AC Eingangsspannung
220-240 V
Gewicht und Abmessungen
Höhe
223 mm
Kopfdurchmesser
140 mm
Design
Typ
Deckenbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK06
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Strahlungswinkel
38 °
Lichtleistung
3500 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
88.89 lm/W
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,95*
€ 184,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,06*
€ 182,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,85*
€ 175,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,62*
€ 168,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,58*
€ 153,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1003479
ab € 3,79*
Zubehör
SLV
1005263
ab € 8,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.