Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 19480 Vakuumierer-Zubehör Vakuumtasche


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Papstar 19480 Vakuumierer-Zubehör Vakuumtasche
Papstar 19480 Vakuumierer-Zubehör Vakuumtasche
Papstar 19480 Vakuumierer-Zubehör Vakuumtasche
Artikel-Nr.:
     CIDE2-92341176
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     19480
EAN/GTIN:
     4002911194805
Suchbegriffe:
PA/PE-Beutel
Siegelrand Beutel
Siegelrandbeutel
Vakuum Beutel
transparente Siegelrandbeutel

- Abmessungen: 20 x 13 cm
- Stärke: 90 my
- geeignet zum Vakuumieren, Einfrieren und Versiegeln von Lebensmitteln
- nicht geeignet für alkoholische und saure Füllgüter (pH-Wert <4,5)
- Siegeltemperatur: 100° bis 180° Grad
- Temperaturbeständig bis 70° Grad (bis zu 2 Stunden)
- kurzzeitiges Erhitzen bei 90°C möglich
- Vakuumierung nur mit Kammervakuumierern möglich

Schlagworte: Vakuumbeutel, Vakuumierbeutel
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Vakuumtasche
Anzahl
100
Tiefkühlgeeignet
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Höhe
200 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,39*
€ 7,60
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6,01*
€ 7,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,28*
€ 6,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,25*
€ 5,0575
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,53*
€ 4,20
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
10191
ab € 9,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.