Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 10191 Vakuumierer-Zubehör Vakuumtasche


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar 10191 Vakuumierer-Zubehör Vakuumtasche
Papstar 10191 Vakuumierer-Zubehör Vakuumtasche
Artikel-Nr.:
     2813-374-1259
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     10191
EAN/GTIN:
     4002911101919
Suchbegriffe:
PA/PE-Beutel
Siegelrand Beutel
Siegelrandbeutel
Vakuum Beutel
transparente Siegelrandbeutel

- Abmessungen: 40 x 20 cm
- Stärke: 90 my
- geeignet zum Vakuumieren, Einfrieren und Versiegeln von Lebensmitteln
- nicht geeignet für alkoholische und saure Füllgüter (pH-Wert <4,5)
- Siegeltemperatur: 100° bis 180° Grad
- Temperaturbeständig bis 70° Grad (bis zu 2 Stunden)
- kurzzeitiges Erhitzen bei 90°C möglich
- Vakuumierung nur mit Kammervakuumierern möglich

Schlagworte: Vakuumbeutel, Vakuumierbeutel
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Vakuumtasche
Anzahl
100
Tiefkühlgeeignet
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
200 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
27
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 9,76*
€ 12,33*
4 Tage
200
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 12,50*
€ 12,50*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 11,43*
€ 16,17*
8 Tage
unbekannt
10
pro Packung
€ 7,90*
ab € 11,59*
€ 16,49*
9 Tage
unbekannt
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 11,62*
€ 17,42*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 12,33*
€ 14,67
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,93*
€ 14,20
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,76*
€ 11,61
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0976* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 123,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
10192
ab € 18,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.