Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lanview LVN125456 Kabel-Crimper Crimpwerkzeug Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lanview LVN125456 Kabel-Crimper Crimpwerkzeug Schwarz
Lanview LVN125456 Kabel-Crimper Crimpwerkzeug Schwarz
Lanview LVN125456 Kabel-Crimper Crimpwerkzeug Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-92447372
Hersteller:
     Lanview
Herst.-Nr.:
     LVN125456
EAN/GTIN:
     5704174320494
Suchbegriffe:
MMJ-Crimpzange
Modularstecker-Crimpzange
RJ-Crimpzange
Westernstecker-Crimpzange
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Crimpwerkzeug
Netzerkverbindungstyp
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Materiallgriff
Kunststoff
Kabeltyp
Copper network cable
Stecker
RJ45
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Verpackungsdaten
Paketgewicht
334 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
322 g
Weitere Suchbegriffe: rj crimpzange
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,77*
€ 79,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,88*
€ 77,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,68*
€ 74,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,11*
€ 71,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.