| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE2-92816311 Herst.-Nr.: EX-1182VIS-2 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Anschlüsse | 4 | ![](/p.gif) | Hostschnittstelle | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B | ![](/p.gif) | Hub-Schnittstellen | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C | ![](/p.gif) | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 3 | ![](/p.gif) | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 | ![](/p.gif) | Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja | Merkmale | Produktfarbe | Beige | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Kunststoff | ![](/p.gif) | Druckanstiegsschutz | Ja | ![](/p.gif) | Kabellänge | 1.5 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |