Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 34794600 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 11,2 W E27 D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 34794600 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 11,2 W E27 D
Philips 34794600 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 11,2 W E27 D
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93440865
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     34794600
EAN/GTIN:
     8719514347946
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
60 mm
Länge (mm)
108 mm
Gewicht
30 g
Leistungen
Lampenleistung
11.2 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
A-Form
Lichtleistung
1521 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
100 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Glühbirnengröße
A60
Oberflächentyp
Gefrostet
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Leistungsfaktor
0,7
Anzahl der Schaltzyklen
20000
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Beleuchtungseffizienz
135 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Technische Details
Farbe Konsistenz
<6 steps
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
12 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Lampenstrom
51 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
32481700
ab € 7,42*
Ähnlich
Philips
34784700
ab € 2,53*
Ähnlich
Philips
34786100
ab € 2,53*
Ähnlich
Philips
34790800
ab € 3,68*
Ähnlich
Philips
35481400
ab € 2,39*
Ähnlich
Philips
35483800
ab € 2,41*
Ähnlich
Philips
34796000
ab € 4,67*
Ähnlich
Philips
34798400
ab € 6,69*
Ähnlich
Philips
36122500
ab € 4,85*
Ähnlich
Philips
34788500
ab € 4,13*
Ähnlich
Philips
34792200
ab € 5,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.