Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
LED nach Sockel
>
LED E27
>
Artikel
Philips Classic 34798400 energy-saving lamp Warmweiß 2700 K 5,9 W E27
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE2-93474576
Hersteller:
Philips
Herst.-Nr.:
34798400
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Globeform
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieverbrauch (1000 Stunden)
6 kWh
Energieeffizienzklasse (alt)
D
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
124 mm
Länge (mm)
178 mm
Leistungen
Lampenleistung
5.9 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
A-Form
Lichtleistung
806 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
60 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Oberflächentyp
klar
Dimmbar
Ja
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Leistungsfaktor
0,7
Anzahl der Schaltzyklen
20000
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Beleuchtungseffizienz
136 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Zertifizierung
RoHS
Technische Details
Einschaltzeit
0.5 s
Energie
Energieeffizienzskala
A++ bis D
Lampenstrom
35 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
... >
Beleuchtung
>
Lampen
>
LED-Lampen
Weitere Suchbegriffe:
Globelampe
,
Leuchtmittel Globeform
,
LED Birne
,
LED Birnenform
,
LED Birnenlampe
,
LED E27
,
LED Lampe E27
,
LED Leuchtmittel E27
,
LED Leuchtmittel Sockel E27
,
LED Globelampe
,
Leds mit Schraubsockel
,
Leuchtmittel G12
,
Sockel G12
,
philips led e27 2700k
,
led globelampe
,
e27 globeform
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 6,64*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips 32481700 LED-Lampe Warmes Glühen 5,9 W E27 D
Philips
32481700
ab € 7,47*
Ähnlich
Philips 34784700 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 5,9 W E27
Philips
34784700
ab € 2,53*
Ähnlich
Philips 34786100 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 5,9 W E27
Philips
34786100
ab € 2,57*
Ähnlich
Philips 34790800 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 7,8 W E27 D
Philips
34790800
ab € 3,66*
Ähnlich
Philips 34794600 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 11,2 W E27 D
Philips
34794600
ab € 4,59*
Ähnlich
Philips 35481400 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 3,4 W E27 D
Philips
35481400
ab € 2,36*
Ähnlich
Philips 35483800 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 3,4 W E27 D
Philips
35483800
ab € 2,38*
Ähnlich
Philips Classic 34796000 energy-saving lamp Warmweiß 2700 K 5,9 W E27
Philips
34796000
ab € 4,67*
Ähnlich
Philips MASTER LED MAS VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60 827 CM G
Philips
36122500
ab € 4,85*
Ähnlich
Philips - MASTER Value Glass LED-Lampen - MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 C
Philips
34788500
ab € 4,22*
Ähnlich
Philips - MASTER Value Glass LED-Lampen - MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60C
Philips
34792200
ab € 5,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen