Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 34786100 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 5,9 W E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 34786100 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 5,9 W E27
Philips 34786100 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 5,9 W E27
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93459655
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     34786100
EAN/GTIN:
     8719514347861
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
60 mm
Länge (mm)
104 mm
Gewicht
30 g
Leistungen
Lampenleistung
5.9 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
A-Form
Lichtleistung
806 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
60 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Glühbirnengröße
A60
Oberflächentyp
Gefrostet
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Leistungsfaktor
0,7
Anzahl der Schaltzyklen
20000
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Beleuchtungseffizienz
136 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Technische Details
Farbe Konsistenz
<6 steps
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Energie
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
6 kWh
Lampenstrom
35 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,55*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
32481700
ab € 7,45*
Ähnlich
Philips
34784700
ab € 2,55*
Ähnlich
Philips
34790800
ab € 3,90*
Ähnlich
Philips
34794600
ab € 4,65*
Ähnlich
Philips
35481400
ab € 2,56*
Ähnlich
Philips
35483800
ab € 2,58*
Ähnlich
Philips
34796000
ab € 4,50*
Ähnlich
Philips
34798400
ab € 6,67*
Ähnlich
Philips
36122500
ab € 4,89*
Ähnlich
Philips
34788500
ab € 3,84*
Ähnlich
Philips
34792200
ab € 5,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.